SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005537
Sonepar Artikelnummer
120411598
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK15
Hersteller Typ
3VA9267-0EK15
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.306 kg
- IEC-Zertifizierung
- Schutzart IP30/40
- Kompatibel mit 3VA20/21/22 Modellen
- Verbesserte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
- Einfacher Zugriff dank durchdachtem Design
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus ist ein essenzielles Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


