SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IP30 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK37
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015246
Sonepar Artikelnummer
120944461
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK37
Hersteller Typ
3VA9447-0EK37
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK37
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.498 kg
- IP30 Schutzart
- 24 V DC Beleuchtungskit
- Türöffnungsposition
- Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion und Türverriegelung
- Flexible Integration in verschiedene Anwendungen
- Einfacher Zugang und Überwachung durch die Türöffnungsposition
Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 mit Türverriegelung BELEUCHTUNGSKIT 24 V DC UND TUEROEFFNUNGSPOSITION
Das Produkt ist ein Sicherheitsantrieb für Not-Aus mit Türverriegelung, ausgelegt für die Verwendung mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


