Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IP30 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS IP30 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK35

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005889

Sonepar Artikelnummer

120953307

Hersteller Artikelnummer

3VA94470EK35

Hersteller Typ

3VA9447-0EK35

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94470EK35

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.502 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 mit Türverriegelung und Türöffnungsposition

    Der Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 ist ein Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das eine sichere Not-Aus-Funktion und eine Türverriegelung bietet.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP30
    • Funktion: Not-Aus mit Türverriegelung
    • Kompatibilität: Zubehör für 3VA53/54, 3VA63/64

    Kundenmehrwerte:

    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktion.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Optimale Bedienung durch Türöffnungsposition.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie