SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1,.. für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK37
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015239
Sonepar Artikelnummer
120944964
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK37
Hersteller Typ
3VA9277-0EK37
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK37
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.362 kg
- IP30 Schutzart
- NEMA Typ 1
- Türverriegelung integriert
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Not-Ausschaltung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Professionelles Design mit Beleuchtungsoption
Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1
Die Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1 bietet eine sichere und zuverlässige Not-Ausschaltung für verschiedene Anwendungen, ausgestattet mit einer Türverriegelung und einem Beleuchtungs-Kit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


