Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1,.. für 3VA6 150/250 3VA5 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1,.. für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK35

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005872

Sonepar Artikelnummer

120945099

Hersteller Artikelnummer

3VA92770EK35

Hersteller Typ

3VA9277-0EK35

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92770EK35

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.355 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1

    Der Frontdrehantrieb ist ein sicheres und zuverlässiges Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das eine Türverriegelung und Türöffnungsposition bietet.

    Technische Details:

    • IP30 Schutzart
    • NEMA Typ 1
    • Kompatibel mit 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Integrierte Türverriegelung
    • Vorgesehene Türöffnungsposition

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus Funktion
    • Einfache Installation mit bestehendem Systeme
    • Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen
    • Robuste und zuverlässige Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie