SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1,.. mit Türverriegelung für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK37
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015260
Sonepar Artikelnummer
120946015
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK37
Hersteller Typ
3VA9137-0EK37
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK37
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.258 kg
- IP30 Schutzart
- NEMA Typ 1 Gehäuse
- 24V DC Beleuchtungs-Kit
- Türverriegelung integriert
- Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktion
- Einfacher Zugang und Bedienung dank Türöffnungsposition
- Vielseitige Anwendbarkeit für verschiedene Systeme
- Optimale Sichtbarkeit durch integriertes Beleuchtungs-Kit
Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1
Der Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1 bietet eine sichere Not-Aus-Funktion mit Türverriegelung und einem Beleuchtungs-Kit für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


