SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1,.. mit Türverriegelung für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK35
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005919
Sonepar Artikelnummer
120951890
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK35
Hersteller Typ
3VA9137-0EK35
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK35
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.256 kg
- Schutzart: IP30
- Standard: NEMA Typ 1
- Funktionsweise: Not-Aus-Schalter
- Besondere Merkmale: Türverriegelung und Türöffnungsposition
- Kompatibilität: Für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Erhöhung der Sicherheit durch Not-Aus-Funktionalität.
- Einfacher Zugang und Kontrolle dank der Türverriegelung.
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen.
- Optimale Integration innerhalb des 3VA Systems.
Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1
Der Frontdrehantrieb Not-Aus IP30 NEMA Typ 1 ist ein vielseitiges Zubehör, das speziell für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter entwickelt wurde, um eine sichere und kontrollierte Betriebsumgebung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


