SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012337
Sonepar Artikelnummer
120577397
Hersteller Artikelnummer
3VA91570EK27
Hersteller Typ
3VA9157-0EK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570EK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.269 kg
- Betriebsspannung: 24V DC
- Schutzart: IP30/40
- Kompatibilität: Für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Not-Aus mit Türverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch schnelle Abschaltmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung bietet eine sichere Möglichkeit, elektrische Systeme schnell abzuschalten und ist für die Verwendung mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


