SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011729
Sonepar Artikelnummer
120577399
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK27
Hersteller Typ
3VA9267-0EK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.367 kg
- IEC IP30/40-Zertifizierung
- Beleuchtungs-Kit für 24V DC
- Kompatibel mit 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Für vielfältige Anwendungen geeignet
- Erhöhter Sicherheitsschutz durch Not-Aus-Funktion
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Bedienkomfort durch intuitive Handhabung
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb dient als Not-Aus-Schalter mit Türverriegelung und ist für den Einsatz mit 3VA Kompaktleistungsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


