SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK27
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012320
Sonepar Artikelnummer
120577400
Hersteller Artikelnummer
3VA94670EK27
Hersteller Typ
3VA9467-0EK27
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670EK27
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.424 kg
- IEC IP30/40 Schutzart
- Beleuchtungskit mit 24V DC
- Zubehör für 3VA13/14 und 3VA23/24 Typen
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktionalität
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Der Frontdrehantrieb Not-Aus dient zur Sicherheitsschaltung und als Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, um Not-Aus-Funktionen zu integrieren.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


