Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5 125

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014591

Sonepar Artikelnummer

120947446

Hersteller Artikelnummer

3VA91370EK25

Hersteller Typ

3VA9137-0EK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91370EK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.259 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Das Produkt ist ein Sicherheitsmechanismus, der speziell für den Einsatz mit 3VA51 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern entwickelt wurde, um einen effektiven Not-Aus-Prozess zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • IEC IP30/40
    • Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungs­schalter
    • Ermöglicht eine sichere Türverriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Sicherheit in industriellen Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robuste Konstruktion für langlebige Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie