Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014553

Sonepar Artikelnummer

120949327

Hersteller Artikelnummer

3VA94470EK25

Hersteller Typ

3VA9447-0EK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94470EK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.506 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Dieses Produkt bietet eine sichere Not-Aus-Funktion mit Türverriegelung für eine zuverlässige Anwendung in verschiedenen Systemen.

    Technische Details:

    • Bauart: Frontdrehantrieb
    • Not-Aus Funktion integriert
    • IP-Schutzart: IP30/40
    • Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Not-Aus Funktion
    • Flexibilität in Anwendungen aufgrund der breiten Kompatibilität
    • Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie