SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005681
Sonepar Artikelnummer
120577393
Hersteller Artikelnummer
3VA91570EK25
Hersteller Typ
3VA9157-0EK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570EK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.256 kg
- Typ: Frontdrehantrieb Not-Aus
- Schutzart: IEC IP30/40
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Sichere Not-Aus-Funktion für höhere Sicherheit in Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank breiter Kompatibilität.
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Not-Aus bietet eine sichere und zuverlässige Lösung für den Not-Aus mit Türverriegelung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


