SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005582
Sonepar Artikelnummer
120577396
Hersteller Artikelnummer
3VA94670EK25
Hersteller Typ
3VA9467-0EK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670EK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.428 kg
- Betriebsart: Not-Aus mit Türverriegelung
- Schutzart: IP30/40
- Kompatibilität: Zubehör für 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Not-Aus-Funktion.
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung dient der sicheren und zuverlässigen Abschaltung von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


