Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570EK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005698

Sonepar Artikelnummer

120577394

Hersteller Artikelnummer

3VA92570EK25

Hersteller Typ

3VA9257-0EK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92570EK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.278 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Das Produkt ist ein Sicherheitsantrieb mit Not-Aus-Funktion und Türverriegelung, der für die Verwendung mit 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern konzipiert ist.

    Technische Details:

    • IEC IP30/40 Schutzart
    • Zubehör für 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Not-Aus-Funktion
    • Türverriegelung für zusätzliche Sicherheit

    Kunden­nutzen:

    • Sicherer Betrieb durch integrierte Not-Aus-Funktion
    • Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung
    • Kompakte Lösung für vielfältige Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie