Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb NOT-AUS mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870EK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018209

Sonepar Artikelnummer

120592781

Hersteller Artikelnummer

3VA96870EK25

Hersteller Typ

3VA9687-0EK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96870EK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.668 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Not-Aus bietet eine sichere und zuverlässige Notabschaltung mit einer Türverriegelung für spezifische Siemens Kompaktleistungsschalter.

    Technische Details:

    • IEC Normen: IP30/40
    • Zubehör für: 3VA15/25/26 SENTRON Kompaktleistungs­schalter
    • Typ: Frontdrehantrieb Not-Aus

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Zuverlässige Türverriegelung für zusätzlichen Schutz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie