Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK25

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005575

Sonepar Artikelnummer

120577395

Hersteller Artikelnummer

3VA92670EK25

Hersteller Typ

3VA9267-0EK25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92670EK25

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.361 kg

    Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Dieses Produkt dient als ein Sicherheits-Not-Aus-System mit Türverriegelung für spezifische Schaltermodelle.

    Technische Details:

    • Norm IEC zertifiziert
    • Schutzart IP30/40
    • Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Ein System für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktionalität.
    • Flexibilität zur Verwendung in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfache Integrationsmöglichkeit in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie