SIEMENS - Frontdrehantrieb Not-Aus, Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014546
Sonepar Artikelnummer
120946537
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK25
Hersteller Typ
3VA9277-0EK25
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.363 kg
- Schutzart: IEC IP30/40
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62
- Entwickelt für: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Aus-Funktion.
- Einfacher Zugang und Bedienung durch Türverriegelung.
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Not-Aus mit Türverriegelung ist ein wichtiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA52, 3VA61/62, das maximale Sicherheit bietet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


