SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP/30/40 für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014492
Sonepar Artikelnummer
120607939
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK11
Hersteller Typ
3VA9447-0EK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.366 kg
- Standard IEC
- Schutzart IP30/40
- Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64
- Flexibilität für alle Anwendungen
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64
Der Frontdrehantrieb Standard dient zur Betätigung der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine universelle Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


