SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015024
Sonepar Artikelnummer
120946335
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK13
Hersteller Typ
3VA9137-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg
- Normen: IEC Standard
- Schutzart: IP30/IP40
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Kompatibilität: Für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung in verschiedenen Anwendungen.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch das integrierte Beleuchtungs-Kit.
- Robuste Bauweise für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb ist ein essentielles Zubehör, um die Bedienung der 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter zu optimieren.
Technische Details:
Kundenmehrwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


