SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015017
Sonepar Artikelnummer
120948634
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK13
Hersteller Typ
3VA9447-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.372 kg
- Standard IEC
- Schutzart: IP30/40
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64
- Erhöht die Funktionalität der Kompaktleistungsschalter.
- Verbessert die Sichtbarkeit und Bedienbarkeit durch integrierte Beleuchtung.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Standard ist ein vielseitiges Zubehör, das für die optimalen Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschaltern ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


