SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012276
Sonepar Artikelnummer
120577377
Hersteller Artikelnummer
3VA91570EK13
Hersteller Typ
3VA9157-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.211 kg
- Standard IEC
- Schutzgrad IP30/40
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters.
- Verbessert die Sichtbarkeit der Bedienelemente bei verschiedenen Anwendungen.
- Steigert die Flexibilität für verschiedene Installationsanforderungen.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine einfache Bedienung und Sichtbarkeit bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


