SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012870
Sonepar Artikelnummer
120577378
Hersteller Artikelnummer
3VA92570EK13
Hersteller Typ
3VA9257-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.226 kg
- Standard IEC
- Schutzart IP30/40
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Zuverlässige und sichere Steuerung
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Dieser Frontdrehantrieb bietet eine zuverlässige Lösung zur Steuerung von Kompaktleistungsschaltern in einer Vielzahl von Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


