SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012269
Sonepar Artikelnummer
120577380
Hersteller Artikelnummer
3VA94670EK13
Hersteller Typ
3VA9467-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.373 kg
- Standard IEC IP30/40
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Kompatibel mit 3VA13/14 und 3VA23/24
- Ermöglicht eine einfache Bedienung der Kompaktleistungsschalter.
- Verbessert die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit in Anwendungen.
- Steigert die Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Modellen.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Der Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 ist ein vielseitiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das speziell entwickelt wurde, um eine effiziente Bedienung und Anzeige zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


