SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011668
Sonepar Artikelnummer
120577379
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK13
Hersteller Typ
3VA9267-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.311 kg
- Norm: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Spannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Flexibles Zubehör für verschiedene Anwendungen.
- Ermöglicht die Nutzung der Kompaktleistungsschalter 3VA in engeren Platzverhältnissen.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch integriertes Beleuchtungs-Kit.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Dieses Zubehör ist entworfen für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine flexible Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


