SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014805
Sonepar Artikelnummer
120951228
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK13
Hersteller Typ
3VA9277-0EK13
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.310 kg
- Standard: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Versorgungsspannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Vereinfachte Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit durch Beleuchtung.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungsbedürfnisse.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Dieses Zubehör ist speziell für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA entwickelt und bietet eine effektive Lösung zur Integration von Beleuchtung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


