SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014560
Sonepar Artikelnummer
120952679
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK11
Hersteller Typ
3VA9137-0EK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.197 kg
- Bauart: Standard IEC
- Schutzart: IP30/40
- Kompatibilität: Für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Schalter.
- Einfach zu integrieren als Zubehör.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40
Das Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 ist ein Zubehör für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine zuverlässige Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


