SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014485
Sonepar Artikelnummer
120587983
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK11
Hersteller Typ
3VA9277-0EK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.303 kg
- Standard IEC IP30/40
- Zubehör für Modelle 3VA52, 3VA61/62
- Geeignet für Kompaktleistungsschalter 3VA
- Multi-Anwendungsdesign
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Bedienungsfreundlichkeit
- Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 dient als Zubehör für eine Vielzahl von SENTRON Kompaktleistungsschaltern und ermöglicht eine effiziente Bedienung in unterschiedlichen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


