Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK11

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005599

Sonepar Artikelnummer

120381809

Hersteller Artikelnummer

3VA91570EK11

Hersteller Typ

3VA9157-0EK11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91570EK11

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.194 kg

    Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 ist ein Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das eine umfangreiche Systemlösung für alle Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Standard IEC IP30/40
    • Kompatibel mit 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache und bequeme Bedienung der Schalter
    • Verbessert die Flexibilität in der Anwendung
    • Sorgt für eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie