SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005520
Sonepar Artikelnummer
120381849
Hersteller Artikelnummer
3VA94670EK11
Hersteller Typ
3VA9467-0EK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670EK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.364 kg
- Standard IEC IP30/40
- Kompatibilität mit 3VA13/14 und 3VA23/24
- Robuste Konstruktion für Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
- Erhöhte Bedienkomfort durch einfaches Drehen des Antriebs
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch breite Kompatibilität
- Längere Lebensdauer der Schalter durch hochwertigen Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb ermöglicht eine einfache und effiziente Bedienung der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden利益:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


