Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870EK11

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018179

Sonepar Artikelnummer

120543773

Hersteller Artikelnummer

3VA96870EK11

Hersteller Typ

3VA9687-0EK11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96870EK11

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.750 kg

    Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 ist für Anwendungen mit den Kompakt­leistungs­schaltern 3VA15 und 3VA25/26 konzipiert.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP30/40
    • Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25/26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Betriebsspannung: Standard IEC

    Kunden Nutzen:

    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Kompatibilität mit mehreren Schaltern.
    • Erhöhte Sicherheit dank IP30/40 Schutzart.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie