SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005513
Sonepar Artikelnummer
120381828
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK11
Hersteller Typ
3VA9267-0EK11
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.287 kg
- IP-Schutzart: IP30/40
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine effiziente Steuerung und Überwachung
- Robuste Bauweise für dauerhaften Einsatz
- Ein System für alle Anwendungen sorgt für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
- Vereinfacht die Bedienung und provoziert weniger Bedienfehler.
- Optimiert die Effizienz im Betrieb durch gezielte Steuerungsmöglichkeiten.
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 ist ein vielseitiges Zubehör für den 3VA Kompaktleistungsschalter, das eine einfache und effiziente Steuerung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


