SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK33
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015222
Sonepar Artikelnummer
120945101
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK33
Hersteller Typ
3VA9447-0EK33
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK33
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.499 kg
- Schutzart: IP30
- Spannungsversorgung: 24 V DC
- Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Inklusive Türöffnungsposition
- Sicherer Betrieb durch integrierte Türverriegelung
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die integrierte Beleuchtung
- Kompatibel mit einer breiten Palette von 3VAleistungsschaltern
- Erhöhung der Betriebssicherheit und Benutzerfreundlichkeit
Frontdrehantrieb Standard IP30 mit Türverriegelung BELEUCHTUNGSKIT 24 V DC UND TUEROEFFNUNGSPOSITION
Der Frontdrehantrieb Standard IP30 ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine sichere Türverriegelung und praktische Beleuchtung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


