SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 mit Türverriegelung für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK31
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005865
Sonepar Artikelnummer
120947599
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK31
Hersteller Typ
3VA9447-0EK31
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK31
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.507 kg
- Schutzart: IP30
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Türverriegelung und Türöffnungsposition
- Systemtyp: Ein System für alle Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch Türverriegelung.
- Erleichterte Bedienung mit Türöffnungsposition.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Kompatibilität.
- Robustes Design für langlebige Leistung.
Frontdrehantrieb Standard IP30 mit Türverriegelung und Türöffnungsposition
Der Frontdrehantrieb Standard IP30 ermöglicht eine sichere und effiziente Steuerung der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


