SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1,.. für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK33
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015215
Sonepar Artikelnummer
120952054
Hersteller Artikelnummer
3VA92770EK33
Hersteller Typ
3VA9277-0EK33
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92770EK33
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.361 kg
- Schutzart: IP30
- NEMA Typ 1
- Betriebsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ausführungen: Türverriegelung und Türöffnungsposition
- Einfacher und sicherer Zugang durch Türverriegelung.
- Optimale Beleuchtung mit dem integrierten Beleuchtungs-Kit.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Systemen.
- Erhöhte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1
Der Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1 ermöglicht eine effiziente Türverriegelung und bietet ein Beleuchtungs-Kit mit 24V DC sowie Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


