Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1,.. für 3VA6 150/250 3VA5 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1,.. für 3VA6 150/250 3VA5 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92770EK31

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005858

Sonepar Artikelnummer

120952225

Hersteller Artikelnummer

3VA92770EK31

Hersteller Typ

3VA9277-0EK31

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92770EK31

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.354 kg

    Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1

    Der Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1 ist ein vielseitiges Zubehör, das mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA52, 3VA61/62 kompatibel ist und eine Türverriegelung sowie Türöffnungsposition bietet.

    Technische Details:

    • Standard IP30
    • NEMA Typ 1
    • Türverriegelung
    • Türöffnungsposition
    • Kompatibel mit 3VA52, 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung
    • Flexibilität in der Anwendung dank breiter Kompatibilität
    • Optimale Kontrolle über Türöffnungsposition
    • Ein einfacher Teil eines kompletten Systems für alle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie