SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1,.. mit Türverriegelung für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK33
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015253
Sonepar Artikelnummer
120944641
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK33
Hersteller Typ
3VA9137-0EK33
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK33
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.262 kg
- Schutzart: IP30
- NEMA Typ: 1
- Beleuchtungs-Kit: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine einfache Bedienung und sichere Türverriegelung.
- Integriertes Beleuchtungs-Kit verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen.
- Flexibles Zubehör, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1
Der Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1 ist ein vielseitiges System, das Türverriegelung, Beleuchtungs-Kit 24V DC und Türöffnungsposition sowie Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA umfasst.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


