SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1,.. mit Türverriegelung für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK31
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005896
Sonepar Artikelnummer
120947447
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK31
Hersteller Typ
3VA9137-0EK31
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK31
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.257 kg
- Typ: Standard Frontdrehantrieb
- Schutzart: IP30
- NEMA Klassifikation: Typ 1
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Funktionen: Türverriegelung und Türöffnungsposition
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung.
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen dank der Systemkompatibilität.
- Einfache Installation als Zubehör für bestehende Systeme.
Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1
Der Frontdrehantrieb Standard IP30 NEMA Typ 1 ist ein vielseitiges Zubehör, das eine Türverriegelung und Türöffnungsposition bietet, speziell für die 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


