SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012313
Sonepar Artikelnummer
120577389
Hersteller Artikelnummer
3VA91570EK23
Hersteller Typ
3VA9157-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.263 kg
- Norm: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Spannungsversorgung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Verbesserte Sicherheit durch Türverriegelung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Der Frontdrehantrieb Standard ermöglicht eine sichere Türverriegelung und ist speziell für den Einsatz mit 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


