SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012894
Sonepar Artikelnummer
120577390
Hersteller Artikelnummer
3VA92570EK23
Hersteller Typ
3VA9257-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92570EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.283 kg
- Schutzart: IP30/40
- Eingangsspannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Typ: Frontdrehantrieb mit Türverriegelung
- Sicherer Betrieb durch effektive Türverriegelung.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank vielseitiger Systemkompatibilität.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Nutzung.
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Der Frontdrehantrieb Standard ermöglicht eine sichere Türverriegelung und ist für den Einsatz in Kombination mit 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


