SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949011705
Sonepar Artikelnummer
120577391
Hersteller Artikelnummer
3VA92670EK23
Hersteller Typ
3VA9267-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.377 kg
- Schutzart: IP30/40
- Spannung: 24V DC
- Kompatibilität: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Funktion: Türverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Türverriegelung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Flexibilität durch die Verwendung des Beleuchtungs-Kits.
- Optimiert für verschiedene Anwendungen im industriellen Umfeld.
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Frontdrehantrieb Standard ermöglicht eine sichere Türverriegelung und ist mit einem Beleuchtungs-Kit für vielseitige Anwendungen ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


