SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949012306
Sonepar Artikelnummer
120577392
Hersteller Artikelnummer
3VA94670EK23
Hersteller Typ
3VA9467-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.442 kg
- Normen: IEC
- Schutzart: IP30/40
- Spannung: 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung.
- Einfaches Beleuchtungssystem für bessere Sichtbarkeit.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen dank breiter Kompatibilität.
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Der Frontdrehantrieb Standard ist ein vielseitiges Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine sichere Türverriegelung und einfache Bedienung bietet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


