SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015062
Sonepar Artikelnummer
120951398
Hersteller Artikelnummer
3VA91370EK23
Hersteller Typ
3VA9137-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91370EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.264 kg
- IP30/40 Schutzart
- Beleuchtungs-Kit 24V DC
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Sichere Türverriegelung für zusätzliche Sicherheit
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Einheitliche Systemlösung für alle Anwendungen
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC
Der Frontdrehantrieb dient zur sicheren Bedienung und Verriegelung von Schaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


