Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5 125

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91370EK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014584

Sonepar Artikelnummer

120952840

Hersteller Artikelnummer

3VA91370EK21

Hersteller Typ

3VA9137-0EK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91370EK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.249 kg

    Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Das Produkt ist ein Frontdrehantrieb, der mit einer Türverriegelung ausgestattet ist und für die Verwendung mit 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • IEC-IP30/40 Schutzart
    • Kompatibel mit 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen

    Kunden-Nutzen:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Türverriegelung
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie