SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014539
Sonepar Artikelnummer
120949326
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK21
Hersteller Typ
3VA9447-0EK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.503 kg
- Betriebsart: Frontdrehantrieb Standard
- Türverriegelung für erhöhte Sicherheit
- Schutzart: IEC IP30/40
- Kompatibilität: Für 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einfachere Bedienung und Sicherung des Schalters durch die Türverriegelung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Schutzart
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung ist ein vielseitiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine zuverlässige Steuerung in verschiedenen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


