SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470EK23
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015055
Sonepar Artikelnummer
120951086
Hersteller Artikelnummer
3VA94470EK23
Hersteller Typ
3VA9447-0EK23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470EK23
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.504 kg
- Schutzart: IEC IP30/40
- Spannung: 24 V DC
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
- Ein System für alle Anforderungen mit einfacher Integration.
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40
Der Frontdrehantrieb Standard ist ein vielseitiges Zubehör zur Sicherstellung der Türverriegelung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


