Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570EK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005650

Sonepar Artikelnummer

120577385

Hersteller Artikelnummer

3VA91570EK21

Hersteller Typ

3VA9157-0EK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91570EK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.249 kg

    Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung ist ein vielseitiges Zubehör für 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das eine sichere und praktische Bedienung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Norm: IEC IP30/40
    • Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Typ: Frontdrehantrieb mit Türverriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Bedienung durch Türverriegelungsmechanismus.
    • Flexibilität für alle Anwendungen dank umfassender Kompatibilität.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie