Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670EK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005568

Sonepar Artikelnummer

120577388

Hersteller Artikelnummer

3VA94670EK21

Hersteller Typ

3VA9467-0EK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94670EK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.495 kg

    Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Standard dient zur sicheren Betätigung und Verriegelung von Kompaktleistungs-schaltern und sorgt für maximale Sicherheit in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Verriegelung gemäß IEC IP30/40
    • Kompatibel mit 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Optimale Bedienungsfreundlichkeit
    • Hochwertige Materialauswahl

    Vorteile für Kunden:

    • Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie