Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570EK21

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005667

Sonepar Artikelnummer

120577386

Hersteller Artikelnummer

3VA92570EK21

Hersteller Typ

3VA9257-0EK21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92570EK21

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.278 kg

    Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40

    Der Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung sorgt für eine sichere und zuverlässige Steuerung des Kompakt­leistungs­schalters 3VA12 SENTRON.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP30/40
    • Vorbereitet für: 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Geeignet für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch die integrierte Türverriegelung
    • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie