SIEMENS - Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA15/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96870EK21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018193
Sonepar Artikelnummer
120592780
Hersteller Artikelnummer
3VA96870EK21
Hersteller Typ
3VA9687-0EK21
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96870EK21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.765 kg
- IEC IP30/40 Schutzart
- Kompatibel mit 3VA15/25/26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Standard Frontdrehantrieb
- Integrierte Türverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch Türverriegelung
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Verbesserte Bedienfreundlichkeit durch einfachen Zugang
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA15/25/26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


